Motion
AN21
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 4.122-12 , 5.4380 pulg. OD, 5.0000 pulg. Diámetro frontal, 0.7600 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705544
No. Fabricante AN21
Precio67.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 4.122-12 , 5.4380 pulg. OD, 5.0000 pulg. Diámetro frontal, 0.7600 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705544
No. Fabricante AN21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    87800 lb
  • Cara Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4380 pulg.
  • Ancho general
    0.7600 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.1220-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-21
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968502104

Descripción general

Descripción del fabricante
AN21 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo