Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial96500 lb
- Cara Diámetro5.2810 pulg.
- Exterior Diámetro5.7190 pulg.
- Ancho general0.7910 pulg.
- Rosca Tamaño4.3250-12 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-22
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieAN
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968502203