Motion
AN24
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 4.716-12 , 6.1250 pulg. OD, 5.6880 pulg. Diámetro frontal, 0.8230 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705546
No. Fabricante AN24
Price$93.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 4.716-12 , 6.1250 pulg. OD, 5.6880 pulg. Diámetro frontal, 0.8230 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705546
No. Fabricante AN24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$93.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    104200 lb
  • Face Diameter  
    5.6880 pulg.
  • Outside Diameter  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.8230 pulg.
  • Thread Size  
    4.7160-12 pulg.

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-24
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968502401

Descripción general

Descripción del fabricante
AN24 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo