Motion
AN26
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 5.106-12 , 6.7500 pulg. OD, 6.1880 pulg. Diámetro frontal, 0.8850 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705547
No. Fabricante AN26
Precio114.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 5.106-12 , 6.7500 pulg. OD, 6.1880 pulg. Diámetro frontal, 0.8850 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705547
No. Fabricante AN26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio114.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    127600 lb
  • Cara Diámetro  
    6.1880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.8850 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5.1060-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-26
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968502609

Descripción general

Descripción del fabricante
AN26 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo