Motion
AN28
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 5.497-12 , 7.0940 pulg. OD, 6.5310 pulg. Diámetro frontal, 0.9480 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705548
No. Fabricante AN28
Price$134.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 5.497-12 , 7.0940 pulg. OD, 6.5310 pulg. Diámetro frontal, 0.9480 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705548
No. Fabricante AN28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$134.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    137600 lb
  • Face Diameter  
    6.5310 pulg.
  • Outside Diameter  
    7.0940 pulg.
  • Ancho general
    0.9480 pulg.
  • Thread Size  
    5.4970-12 pulg.

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-28
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968502807

Descripción general

Descripción del fabricante
AN28 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo