Motion
AN38
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 7.472-8 , 9.4960 pulg. OD, 8.7810 pulg. Diámetro frontal, 1.1350 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705553
No. Fabricante AN38
Precio254.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 7.472-8 , 9.4960 pulg. OD, 8.7810 pulg. Diámetro frontal, 1.1350 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705553
No. Fabricante AN38

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio254.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    212000 lb
  • Cara Diámetro  
    8.7810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.4960 pulg.
  • Ancho general
    1.1350 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7.4720-8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-38
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968503804

Descripción general

Descripción del fabricante
AN38 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle