Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial8100 lb
- Cara Diámetro0.8130 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general0.3230 pulg.
- Rosca Tamaño0.5860-32 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-02
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968490203