Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial77500 lb
- Cara Diámetro4.9010 pulg.
- Exterior Diámetro5.3120 pulg.
- Ancho general0.7910 pulg.
- Rosca Tamaño4.325-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-022
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha