Motion
N024
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 4.716-12 , 5.6880 pulg. OD, 5.3130 pulg. Diámetro frontal, 0.8230 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705560
No. Fabricante N024
Precio67.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 4.716-12 , 5.6880 pulg. OD, 5.3130 pulg. Diámetro frontal, 0.8230 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705560
No. Fabricante N024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    81500 lb
  • Cara Diámetro  
    5.3130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.6880 pulg.
  • Ancho general
    0.8230 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.7160-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-024
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968572404

Descripción general

Descripción del fabricante
N024 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle