Motion
N026
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 5.106-12 , 6.1250 pulg. OD, 5.7030 pulg. Diámetro frontal, 0.8850 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705561
No. Fabricante N026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 5.106-12 , 6.1250 pulg. OD, 5.7030 pulg. Diámetro frontal, 0.8850 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705561
No. Fabricante N026
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    92600 lb
  • Cara Diámetro  
    5.7030 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.8850 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5.106-12

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-026
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N026 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo