Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial122800 lb
- Cara Diámetro6.6880 pulg.
- Exterior Diámetro7.1250 pulg.
- Ancho general0.9790 pulg.
- Rosca Tamaño5.888-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha