Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial148300 lb
- Cara Diámetro8.2660 pulg.
- Exterior Diámetro8.6880 pulg.
- Ancho general1.1350 pulg.
- Rosca Tamaño7.472-8
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-038
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha