Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial194700 lb
- Cara Diámetro8.7500 pulg.
- Exterior Diámetro9.4370 pulg.
- Ancho general1.1980 pulg.
- Rosca Tamaño7.8470-8 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-040
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968574002