Motion
N044
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 8.628-8 , 10.2500 pulg. OD, 9.5310 pulg. Diámetro frontal, 1.2600 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705567
No. Fabricante N044
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 8.628-8 , 10.2500 pulg. OD, 9.5310 pulg. Diámetro frontal, 1.2600 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705567
No. Fabricante N044
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    212700 lb
  • Cara Diámetro  
    9.5310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.2600 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    8.628-8

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-044
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N044 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle