Motion
N048
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 9.442-6 , 11.4380 pulg. OD, 10.6250 pulg. Diámetro frontal, 1.3540 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705568
No. Fabricante N048
Precio483.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 9.442-6 , 11.4380 pulg. OD, 10.6250 pulg. Diámetro frontal, 1.3540 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705568
No. Fabricante N048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio483.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    273300 lb
  • Cara Diámetro  
    10.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.4380 pulg.
  • Ancho general
    1.3540 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    9.4420-6 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PP-48
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968574804

Descripción general

Descripción del fabricante
N048 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like