Motion
N05
Tuerca de retención - .969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 in de diámetro exterior, 1.2810 in de diámetro frontal, 0.4160 in de ancho, acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01705569
No. Fabricante N05
Precio5.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - .969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 in de diámetro exterior, 1.2810 in de diámetro frontal, 0.4160 in de ancho, acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01705569
No. Fabricante N05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    16200 lb
  • Cara Diámetro  
    1.2810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5630 pulg.
  • Ancho general
    0.4160 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.9690-32 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-05
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968490500

Descripción general

Descripción del fabricante
N05 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle