Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial291200 lb
- Cara Diámetro11.4060 pulg.
- Exterior Diámetro12.1880 pulg.
- Ancho general1.4160 pulg.
- Rosca Tamaño10.1920-6 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPP-52
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968575207