Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial17500 lb
- Cara Diámetro1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho general0.4160 pulg.
- Rosca Tamaño1.1730-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-06
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968490609