Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial385600 lb
- Cara Diámetro13.2190 pulg.
- Exterior Diámetro14.1880 pulg.
- Ancho general1.5730 pulg.
- Rosca Tamaño11.785-6
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPP-60
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha