Motion
N065
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 1.312-18 , 2.0630 pulg. OD, 1.8130 pulg. Diámetro frontal, 0.4480 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705574
No. Fabricante N065
Precio9.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 1.312-18 , 2.0630 pulg. OD, 1.8130 pulg. Diámetro frontal, 0.4480 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705574
No. Fabricante N065

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    21900 lb
  • Cara Diámetro  
    1.8130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0630 pulg.
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.3120-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    WH-065
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968490654

Descripción general

Descripción del fabricante
N065 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle