Motion
N068
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 13.303-5 ACME, 15.7500 in OD, 14.8130 in Face Dia., 1.7910 in Ancho, Acero bajo en carbono
Artículo MI #01705575
No. Fabricante N068
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 13.303-5 ACME, 15.7500 in OD, 14.8130 in Face Dia., 1.7910 in Ancho, Acero bajo en carbono
Artículo MI #01705575
No. Fabricante N068
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    434000 lb
  • Cara Diámetro  
    14.8130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.7910 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    13.303-5 ACME

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PP-68
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N068 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle