Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial446200 lb
- Cara Diámetro15.5000 pulg.
- Exterior Diámetro16.5000 pulg.
- Ancho general1.7910 pulg.
- Rosca Tamaño14.1340-5 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPP-72
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968577201