Motion
N080
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 15.709-5 ACME, 18.5050 in OD, 17.4380 in Face Dia., 2.0730 in Ancho, Acero bajo en carbono
Artículo MI #01705579
No. Fabricante N080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 15.709-5 ACME, 18.5050 in OD, 17.4380 in Face Dia., 2.0730 in Ancho, Acero bajo en carbono
Artículo MI #01705579
No. Fabricante N080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    595000 lb
  • Cara Diámetro  
    17.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.5050 pulg.
  • Ancho general
    2.0730 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    15.709-5 ACME

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PP-80
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N080 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle