Motion
N09
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 1.767-18 , 2.5310 IN DE D.E., 2.2810 IN de diámetro frontal, 0.4480 IN de ancho, acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01705581
No. Fabricante N09
Price$10.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 1.767-18 , 2.5310 IN DE D.E., 2.2810 IN de diámetro frontal, 0.4480 IN de ancho, acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01705581
No. Fabricante N09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$10.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    26500 lb
  • Face Diameter  
    2.2810 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.5310 pulg.
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Thread Size  
    1.7670-18 pulg.

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-09
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968490906

Descripción general

Descripción del fabricante
N09 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo