Motion
W-01
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4840 pulg. de D.I., 1.0160 pulg. de Diámetro exterior, 0.7340 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01705609
No. Fabricante W-01
Precio1.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4840 pulg. de D.I., 1.0160 pulg. de Diámetro exterior, 0.7340 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01705609
No. Fabricante W-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4840 pulg.
  • Cara Diámetro  
    0.7340 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.0160 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1200 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-01
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    751968700104

Descripción general

Descripción del fabricante
W01 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo