Motion
W-028
Arandela de bloqueo de cojinetes - 5.5820 pulg. de D.I., 7.0940 pulg. de Diámetro exterior, 6.1740 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W-000
Artículo MI #01705613
No. Fabricante W-028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 5.5820 pulg. de D.I., 7.0940 pulg. de Diámetro exterior, 6.1740 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W-000
Artículo MI #01705613
No. Fabricante W-028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5820 pulg.
  • Cara Diámetro  
    6.1740 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    7.0940 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-028
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W-000
  • UPC_NO
    751968742807

Descripción general

Descripción del fabricante
W028 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno