Motion
W-11
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.1820 pulg. de D.I., 3.1090 pulg. de Diámetro exterior, 2.8740 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01705626
No. Fabricante W-11
Precio3.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.1820 pulg. de D.I., 3.1090 pulg. de Diámetro exterior, 2.8740 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01705626
No. Fabricante W-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1820 pulg.
  • Cara Diámetro  
    2.8740 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    3.1090 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-11
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    751968701101

Descripción general

Descripción del fabricante
W11 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno