Motion
W-36
Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.1710 pulg. de D.I., 9.4380 pulg. de Diámetro exterior, 8.8410 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01705642
No. Fabricante W-36
Precio62.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 7.1710 pulg. de D.I., 9.4380 pulg. de Diámetro exterior, 8.8410 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01705642
No. Fabricante W-36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.1710 pulg.
  • Cara Diámetro  
    8.8410 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    9.4380 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.6450 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-36
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    751968703600

Descripción general

Descripción del fabricante
W36 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno