Motion
77R4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #01705664
No. Fabricante 77R4
Precio15.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #01705664
No. Fabricante 77R4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1960 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    77R4-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R4 tiene 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.1960 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    5692
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987857

Descripción general

Descripción del fabricante
77R4-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno