Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.2812 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción77R6-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R6 tiene 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2812 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante5422
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987871