Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6202-2RLD-NR-C3 BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6202-2RSNR C3 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm.
- Número de catálogo del fabricante6202-2RSNR C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106985839
Descripción general
Descripción del fabricante
6202-2RLD-NR-C3 BRG