Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho0.6563 pulg.
- Peso0.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción88505 BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88505 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.6594 pulg.
- Número de catálogo del fabricante88505
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988236