Motion
FHSR206-19
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.1810 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01705680
No. Fabricante FHSR206-19
Precio62.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.1810 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01705680
No. Fabricante FHSR206-19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1810 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7090 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.1810 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590048410
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2320 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSR
  • UPC_NO
    1200106965701

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSR206-19 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno