Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- En general Altura2.3200 pulg.
- Longitud total Diámetro8.8125 pulg.
- Ancho general4.5313 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590111695
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC211-32
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106022619