Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.2812 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónDDR-1438-ZZRA3 BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial DDR-1438-ZZRA3 tiene 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2812 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricanteDDR-1438-ZZRA3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión