Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8860 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5120 pulg.
- Exterior Diámetro1.5748 pulg.
- Ancho general0.8860 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590048090
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2160 lbf
- Capacidad de carga estática radial889 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFHSR
- UPC_NO1200106965725