Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Cono Ancho0.6550 pulg.
- Radio de filete0.05 pulg.
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero al cromo de grado de rodamiento 52100
- Material de la jaulaAcero suave estampado y moldeado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante8865590001217
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoConos cónicos de cojinete de rodillos
- Estándares cumplidosASTM A295
- UPC_NO1200106974420