Motion
EN72240-G

BOSTON GEAR
EN72240-G

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada de PTF, recto, puerto de salida de 1/2 in, rosca de salida de PTF, recto, 5 a 150 psi
Artículo MI #01705777
No. Fabricante EN72240-G
Precio436.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
EN72240-G

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada de PTF, recto, puerto de salida de 1/2 in, rosca de salida de PTF, recto, 5 a 150 psi
Artículo MI #01705777
No. Fabricante EN72240-G
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
Su precio$436.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    5.34 mm
  • Ancho general
    2.68 mm
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla ajustable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 175 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    PTF
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    5 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EN72240-G 39932

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo