Motion
3-36 5gal
Lubricante CRC - No, 5 gal, cubo, color azul
Artículo MI #01706067
No. Fabricante 3-36 5gal
Precio313.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante CRC - No, 5 gal, cubo, color azul
Artículo MI #01706067
No. Fabricante 3-36 5gal

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio313.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    380°F
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Grosor de la película
    De 0.025 a 0.075 mils
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Altura
    13.75 pulg.
  • Longitud
    11.25 pulg.
  • Peso neto
    640 oz.
  • Altura total
    13.8 pulg.
  • Ancho general
    11.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.83
  • Contenido de VOC
    100
  • Peso
    35 lb
  • Ancho
    11.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un compuesto versátil a base de petróleo que forma una película transparente y delgada que lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión. El producto multiuso lubrica, protege, desplaza la humedad y limpia.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Apariencia
    Líquido azul-verde transparente
  • Aplicación
    Tubos, piezas fundidas, engranajes, varilla de soldadura, alambre, accesorios, troqueles, plantillas, calzas, mandriles, varilla de broca, piezas tratadas térmicamente, superficies mecanizadas, soldaduras acabadas, extrusiones de aluminio, herramientas accionadas por aire, transportadores, juntas congeladas, cerraduras, elevadores, etc.
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    38,800 V
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Prueba Falex
    1,000 lb
  • Características y beneficios
    • Elimina la humedad y deja una película fina y duradera para proteger contra la corrosión • NSF H2 registrado para uso en plantas de carne y aves • Afloja las piezas congeladas • Lubrica sin dejar residuos pegajosos • Cumple con las normas de COV •
  • Tipo de película
    No se seca
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    192 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030098
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 250 °F
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retírelo con productos derivados del petróleo, alcohol mineral o limpiador de contacto.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Agradable
  • Serie
    3-36
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 017429, código de categoría H2
  • Rango de temperatura
    -50 a 250 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254030098
  • Temperatura de trabajo
    -50 a 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03009 3-36 LUBRICANTE DE MORTERO PAIL5GAL
  • Elimina la humedad y deja una película fina y duradera para protegerla contra la corrosión
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Afloja las piezas congeladas
  • Lubrica sin dejar residuos pegajosos
  • Cumple con VOC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno