Motion
1706468

PEER CHAIN
1706468

Eslabón de cadena de ingeniería - 488 / 2.609 en tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01706468
No. Fabricante 1706468
Precio25.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
1706468

Eslabón de cadena de ingeniería - 488 / 2.609 en tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01706468
No. Fabricante 1706468
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
Precio25.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    488 / 2.609 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.440 pulg.
  • Altura de la placa
    0.940 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.880 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    488 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Adjunto
  • Número de stock del fabricante
    7123
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
488 ATENCIONES K-1
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"