Motion
488 PASADOR CONEXIÓN COTT

PEER CHAIN
488 COTT CONN PIN

Clavija de chaveta - 488 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01706470
No. Fabricante 488 COTT CONN PIN
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
488 COTT CONN PIN

Clavija de chaveta - 488 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01706470
No. Fabricante 488 COTT CONN PIN
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
Precio6.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    488 / 2.609 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.440 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    488 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    1730
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
488 PASADOR CONEXIÓN COTT
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo