Motion
81X ESLABÓN ENREJADO ATT "H" CADA PAQ

PEER CHAIN
81X "H" ATT COTT CONN LINK EA PK

Eslabón - 81 / 2.609 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #01706489
No. Fabricante 81X "H" ATT COTT CONN LINK EA PK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
81X "H" ATT COTT CONN LINK EA PK

Eslabón - 81 / 2.609 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #01706489
No. Fabricante 81X "H" ATT COTT CONN LINK EA PK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.609 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.159 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.159 pulg.
  • Peso
    0.97 libras, 1

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    81X / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    1940
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
1940 81X "H" ATT COTT CONN LINK CADA UNO
  • Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"