Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería60 / 2.308 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoH60 / 2.308"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlacePasador de chaveta
- Número de stock del fabricante1546
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
- Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
- Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.