Motion
H78 PASADORES CONECTORES COTT

PEER CHAIN
H78 COTT CONN PINS

Clavija de chaveta - 78 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01706513
No. Fabricante H78 COTT CONN PINS
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
H78 COTT CONN PINS

Clavija de chaveta - 78 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #01706513
No. Fabricante H78 COTT CONN PINS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.609 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    H78 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    32178
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
H78 PASADOR CONEXIÓN COTT EC
  • Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
  • Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
  • Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"