Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.2500 in
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Outside Diameter0.6250 in
- Overall Width0.1960 in
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R4-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R4 tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.6250 in y un ancho de 0.1960 in.
- Número de catálogo del fabricante5578
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988410
Descripción general
Descripción del fabricante
99R4-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL