Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.2500 in
- Outside Diameter0.7500 in
- Overall Width0.2812 in
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción7R4A BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 7R4A cuenta con 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre blindado simple, 0.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.2812 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante35342
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987970
Descripción general
Descripción del fabricante
7R4A BRG