Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción7R8-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 7R8 cuenta con 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre blindado simple, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante5731
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988007
Descripción general
Descripción del fabricante
7R8-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL