Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción9R8-D BALL BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 9R8 tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, orificio recto, cierre sellado simple, un diámetro exterior de 1.1250 in y un ancho de 0.3125 in.
- Número de catálogo del fabricante9R8
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988564