Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción77R10-DBR2 BALL BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R10 tiene 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.3438 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante5642
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987673