Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R10-DV2F2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R10 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.3438 in.
- Número de catálogo del fabricante5500
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106044437
Descripción general
Descripción del fabricante
99R10-DV2F2 COJINETE DE BOLA RADIAL